{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ZeroClamp | |
Typ | 14014 | |
Vhodné pro typ stroje | MAZAK VARIAX 500 | |
⌀ upínacího hrnce | 120 mm | |
Počet upínacích hrnců | 4 | |
⌀ A | 500 mm | |
Šířka B | 400 mm | |
Výška H | 44 mm | |
Rozteč S | 200 mm | |
Křížová rozteč | ne | |
Druh produktu | Základní deska |
Katalogové číslo | 360014 14014 | |
EAN / GTIN | 4045197777188 | |
Číslo výrobce | 360014 14014 |