Rychlospojka ZeroClamp, Typ: 10241

Artiklové číslo: 360019 10241
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Zlatá Zlatá žlutá
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Označení výrobce ZeroClamp Schnellkupplung, Typ: 10241
Barva Zlatá; Stříbrná
Počet přípojek rozdělovače 1
Velikost, Rychlospojka 1/8 palce
Druh produktu Spojka
Typ připojení Rychlospojka
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360019 10241
EAN / GTIN 4045197415790
Číslo výrobce 360019 10241
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.