{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | ZeroClamp | |
| Označení výrobce | ZeroClamp Basisplatte (maschinentyp-/ tischbezogen) | |
| Délka L | 630 mm | |
| Šířka B | 500 mm | |
| Výška H | 44 mm | |
| Průměr upínacího pouzdra | 120 mm | |
| Počet upínacích hrnců | 8 ks | |
| Tolerance | H7 | |
| Materiál | hliník; ocel | |
| Vhodné pro typ stroje | DMG DMU 60eV0 | |
| Polohovací otvor je k dispozici | ano | |
| Druh produktu | Základní deska | |
| Rozteč | 200 mm | |
| Rozteč do kříže uvedena | ne |
| Katalogové číslo | 360014 29598 | |
| EAN / GTIN | 4045197885111 | |
| Číslo výrobce | 360014 29598 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |