Krycí plech pro základní desku ZeroClamp, Typ: 11356

Artiklové číslo: 360013 11356
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Řada ZeroClamp
Označení výrobce ZeroClamp Abdeckblech für Basisplatte, Typ: 11356
Barva Šedá
Druh produktu Kryt
Tvar čtverec
Materiál Nerezová ocel
Pevnost materiálu 1 mm
Povrch Matná
S otvorem na uchopení ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360013 11356
EAN / GTIN 4045197413888
Číslo výrobce 360013 11356
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Krycí plechy jsou z 1mm nerezové ušlechtilé oceli 1.4301 k zakrytí základních jednotek.
(Ochrana povrchu + zakrytí otvorů.)
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny