{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di applicazione | GG | |
Codice ISO Inserto | TNGA 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PT600M | |
Materiale da taglio | Ceramica | |
Condizione di taglio | continuo | |
Smusso | T02025 | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 550 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255842 GG | |
EAN / GTIN | 4960664546350 | |
Codice del produttore | TCV06602 |