{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 6 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 143 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302420 6 | |
EAN / GTIN | 4250122600220 | |
Codice del produttore | 401.04.06.50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portafrese, SK 40, ⌀ di serraggio D1: 6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 54.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 46.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | DIN 2080 | DIN 2080 |
⌀ Esterno D | 25 mm | 25 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6 | 6 |
Filettatura M | M16 | M16 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |