{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 35 mm | |
Lunghezza complessiva L | 143 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 10 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302420 10 | |
EAN / GTIN | 4250122600244 | |
Codice del produttore | 401.04.10.50 |