Portautensile Forma C3 assiale, destra, ⌀ Codolo d1: 16mm

Codice art.: 319127 16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma C
⌀ Codolo d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Larghezza codolo b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 16
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319127 16
copia
EAN / GTIN 4067263237457
copia
Codice del produttore 319127 16
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.