{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Base chimica | Metacrilato | |
| Viscosità dinamica | 300 mPas - 900 mPas | |
| Spessore | 1,09 g/cm3 | |
| Forma | liquido | |
| Punto di infiammabilità | 100 °C | |
| Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | |
| Resistenza manuale secondo | 5 min - 15 min | |
| Completamente indurito dopo | 3 h - 6 h | |
| Caratteristica | sigillante; Fluorescenza ai raggi UV; resistente agli oli | |
| Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
| adatto per materiale | Metallo | |
| adatto per campo d’impiego | Fermo per viti; Per sigillare filetti; Uso universale | |
| Per misura del filetto M fino a | M20 | |
| Classe di resistenza | Alta resistenza | |
| Momento di scollamento minimo | 35 Nm - 45 Nm | |
| Smontaggio | pesante | |
| Colore | verde | |
| Capacità | 50 ml | |
| Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 23 °C | |
| Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
| Serie | GreenPlus | |
| Tipo di prodotto | Fermo per viti |
| Codice articolo | GG8062 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263136439 | |
| Codice del produttore | GG8062 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |