{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 120 kg | |
Esecuzione | con rotelle | |
⌀ Seduta | 350 mm | |
Modalità regolazione altezza | Scatto ad anello | |
Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas | |
Campo di regolazione altezza | 470 mm - 630 mm | |
Portata | 120 kg | |
Materiale seduta | Tessuto mesh | |
Materiale basamento a stella | Alluminio opaco termoverniciato | |
Colore materiale seduta | nero | |
Esecuzione basamento a stella | Set di rotelle | |
Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio | |
Esecuzione ruote | Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo di prodotto | Sgabello |
Codice articolo |
965060
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197702425
copia |
|
Codice del produttore |
965060
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |