Taburet de lucru, material textil, cu role, de joasă înălţime

Cod articol.: 965060
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
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
Culoarea negru
Capacitate portantă max. 120 kg
Reglabil pe înălţime ja
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglarea înălțimii min. 470 mm
Reglarea înălțimii max. 630 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior din aluminiu
Materialul suprafeţei de aşezare Material textil Mesh
Diametru suprafață de șezut 350 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Material roată/rolă Poliuretan (PU)
Domeniu de utilizare Scaun
Tip produs Taburet
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 965060
EAN / GTIN 4045197702425
Număr producător 965060
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Taburet rotativ confortabil cu tapiţerie din ţesătură moale de tip mesh, confortabilă şi care lasă aerul să circule.
Înălţimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului de siguranţă cu gaz comprimat, cu inel de destindere. Bază din aluminiu cu cinci braţe.
⌀ suprafeţei de aşezare 350 mm. Capacitate portantă: 120 kg.
Roţi duble cu frână, cu suprafeţe moi de rulare din poliuretan.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Materialul textil Mesh, care lasă pielea să respire, este deteriorat de prinderile cu scai. Vă rugăm să acoperiți prinderile cu scai.
Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.