Set di ruote regolabili in altezza Set di 2 pezzi, Dim. codolo: 1

Codice art.: 927206 1
copia
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 52.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna su richiesta
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Campo di regolazione dell’altezza 150 mm
Altezza 325 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 95 mm
⌀ Ruota fissa 125 mm
Portata per ruota 50 kg
Tipo di prodotto Rotolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927206 1
copia
EAN / GTIN 4062406605285
copia
Codice del produttore 927206 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Regolazione manuale dell’altezza come modulo da innesto nei piedini del banco da lavoro, incluse ruote con ⌀ di 125 mm. Il parafilo previene l’inceppamento della rotella. Silenziosità ottimale grazie ai cuscinetti a sfera di alta qualità, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima e rumore di transito ridotto. Il set di ruote ha una portata massima di 100 kg e non deve essere montato sulle strutture portanti con un’altezza di 900 mm. Non disponibile unitamente ai banchi da lavoro Ready-to-go. Regolazione dell’altezza con passo da 25 mm.

Fornitura:

Set composto da 2 moduli da innesto, adatti per 1 struttura portante o 2 piedini angolari.
Set composto da 2 moduli da innesto con ruote fisse e materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Regolazione dell’altezza grigio chiaro RAL 7035, termoverniciata. Ruote zincate, non configurabili.

Nota:

Il montaggio delle ruote aumenta l’altezza di lavoro del banco da lavoro di 150 mm. Per un banco da lavoro con 2 strutture portanti sono necessari 2 set.
Per calcolare la portata del banco da lavoro, possono essere considerate solo 3 ruote. La portata massima di un banco da lavoro è pari a 150 kg.