Wielenset hoogteverstelbaar Set 2-delig, Type: 1

Artikelnummer: 927206 1
Kopiëren
Prijs instellen 2 Stuk (48,10 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogteverstelbereik 150 mm
Hoogte 325 mm
Breedte 45 mm
Diepte 95 mm
Wiel-⌀ bokwiel 125 mm
Belastbaarheid per wiel 50 kg
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927206 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406605285
Kopiëren
Nummer fabrikant 927206 1
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Handmatige hoogteverstelling via inschuifmodule in de poten van de werkbank, inclusief wielen met ⌀ 125 mm. Draadbescherming voorkomt dat het wiel vastloopt. Optimaal rijcomfort dankzij hoogwaardige kogellagers, met streepvrij polyurethaan loopvlak, minimale rolweerstand en laag rijgeluid. De wielenset heeft een maximaal draagvermogen van 100 kg en mag niet worden gemonteerd op voetstukken met een hoogte van 900 mm. Niet mogelijk in combinatie met kant-en-klare werkbanken. Hoogteverstelling mogelijk in stappen van 25 mm.

Levering:

Set samengesteld uit 2 insteekmodules, geschikt voor 1 ondersteldeel resp. 2 poten.
Set samengesteld uit 2 insteekmodules met bokwielen inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Hoogteverstelling, lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Wielen verzinkt, niet configureerbaar.

Tip:

De montage van wielen verhoogt de werkhoogte van de werkbank met 150 mm. Voor een werkbank met 2 werkbankpootdelen zijn 2 sets nodig.
Om het draagvermogen van de werkbank te kunnen berekenen, mogen er slechts 3 wielen worden meegerekend. Het maximaal draagvermogen van een werkbank is 150 kg.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen
Hoe kunnen wij u helpen?
Gereedschapsinzetstukken
configuratie
Alleen voor aangemelde zakelijke klanten
Werktafels
aanpassing
Alleen voor aangemelde zakelijke klanten