{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
| Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro | 670-990 mm | |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 250 kg | |
| Esecuzione regolazione dell’altezza | elettrico | |
| Spessore inserti | 40 mm | |
| Compensazione altezza | 25 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Modello | eLevel | |
| Serie | Workstation | |
| Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 670 mm - 990 mm | |
| Larghezza | 1.500 mm | |
| Profondità | 800 mm | |
| Lunghezza piano di lavoro | 1.500 mm | |
| Profondità piano di lavoro | 800 mm | |
| Spessore piano di lavoro | 40 mm | |
| Principio della regolazione dell’altezza | Montaggio completo | |
| Regolazione dell’altezza in continuo | si | |
| Ingresso per tipo di connettore | F | |
| Tensione nominale | 250 V | |
| Materiale piano di lavoro | Eluplan | |
| Rivestimento del piano di lavoro | Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum) | |
| Spessore rivestimento | 2 mm | |
| Superficie del piano di lavoro | Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, di media durezza, non resistente alla luce | |
| Colore superficie piano di lavoro | grigio scuro | |
| Pannello di comando con display e funzione di memoria | si | |
| Peso | 80 kg | |
| Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |
| Codice articolo | 920012 1500/2 | |
| EAN / GTIN | 4067263001362 | |
| Codice del produttore | 920012 1500/2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |