Estrattore a tre bracci con apertura preregolabile 4

Codice art.: 880960 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura esterna 20 mm - 250 mm
Apertura interna 225 mm - 325 mm
Profondità di serraggio 50 mm
Profondità di serraggio fino a 225 mm
Coppia massima 300 Nm
Potenza 10 t
Numero di ganci 3
Esagono esterno 27 mm
Peso 11,99 kg
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 880960 4
EAN / GTIN 4021176850509
Codice del produttore 12-4

Descrizione

Esecuzione:

Robusto estrattore con elevata forza di serraggio e un eccellente serraggio. Con la chiave di regolazione, i bracci a serraggio simmetrico vengono regolati con facilità sull’apertura necessaria. L’elemento da estrarre viene smontato a forza, evitando che i bracci di presa saltino o si spostino.
Per estrazioni esterne e interne.

Uso:

Per estrarre cuscinetti a sfera bloccati, ruote dentate, pulegge e parti simili.