Mazze con manico in noce americano, Peso senza manico: 4kg

Codice art.: 750811 4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 4 kg
Lunghezza manico 700 mm
Materiale manico Noce americano
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 750811 4
copia
EAN / GTIN 4062406712150
copia
Codice del produttore 750811 4
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Testa forgiata, temprata, rinvenuta e lavorata su tutti i lati. Superficie verniciata nera, superfici battenti in esecuzione lucida.
Con manico in noce americano.

Norma:

DIN 1042

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.