Kalvio plaktukas su riešutmedžio kotu 4 kg

Prekės Nr.: 750811 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
255 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 4 kg
Koto ilgis 700 mm
Žaliava Kotas Riešutmedis
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 750811 4
EAN / GTIN 4062406712150

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galvutė kaldinta; grūdinta, atleista ir iš visų pusių nušlifuota. Paviršius juodai lakuotas, darbinė plokštumos neizoliuotos.
Su riešutmedžio kotu.

Standartas:

DIN 1042

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas.
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
    Svoris be koto (kg) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį