• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Giravite dinamometrico iTorque® con display digitale, Coppia max.: 150cNm

Codice art.: 659935 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 9.10 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.20 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 79.90 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 150 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie iTorque®
Lunghezza complessiva L 134 mm
Campo di coppia 40 cNm - 150 cNm
Campo di coppia 0,4 Nm - 1,5 Nm
Risoluzione 1 cNm
34 mm
Display digitale
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Coppia, fissa no
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfin
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria CR1220 MFR FH
Composizione chimica Litio
Peso 322 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659935 150
EAN / GTIN 4010995368869
Codice del produttore 36886
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura in materiale composito di alta qualità (plastica-metallo) consente di lavorare in modo ergonomico e di applicare con semplicità le coppie impostate. Letture e/o impostazioni semplici e rapide tramite il display digitale allargato. Spegnimento automatico dopo 15 secondi (durata delle batterie minimo 1 anno). Sostituzione delle batterie in fabbrica o durante una nuova taratura. Display commutabile tra Nm, lbfin. Inclusa lama portabit n. art. 659932 per l’attacco di bit da 1/4 pollice.
Unità di misura: Nm, lbfin

Vantaggi:

Tramite una funzione di conteggio integrata è possibile rilevare le applicazioni, facilitando così il controllo degli strumenti di controllo.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso.

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

Per altre lame intercambiabili si veda n. art. 659940659946.
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati