Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 21mm

Codice art.: 637029 21
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 21 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato uscita 27,9 mm
Lunghezza 29 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637029 21
copia
EAN / GTIN 4062406061050
copia
Codice del produttore 637029 21
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.