{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 21 mm | |
| Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
| ⌀ na strani pogona | 27,9 mm | |
| Duljina | 29 mm | |
| Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
| Broj artikla | 637029 21 | |
| EAN / GTIN | 4062406061050 | |
| Broj proizvođača | 637029 21 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |