{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 22 mm | |
Lunghezza chiave L | 350 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 11 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 16,2 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614750 22 | |
EAN / GTIN | 4010886610114 | |
Codice del produttore | 6101190 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 22 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 28.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF 9.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 11.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 11 | 10 | 9,5 |
Superficie | es. cromata | esecuzione cromata | cromato |
Apertura | 22 | 22 | 22 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |