{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 36 mm | |
Lunghezza chiave L | 550 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 15 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 24,2 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614750 36 | |
EAN / GTIN | 4010886610152 | |
Codice del produttore | 6101510 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 36 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 100.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
127 pezzi in magazzino
CHF 32.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | es. cromata | esecuzione cromata |
Posizione anello | 15 | 15 |
Apertura | 36 | 36 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 24,2 | 24 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |