Tastatore PG A 36-350-25, Modello: STANDARD

Codice art.: 499314 STANDARD
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza totale dell'elemento della sonda sulla punta 33 mm
Raggio della punta tastatrice 25 µm
Materiale punta con denti riportati in HM
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499314 STANDARD
copia
EAN / GTIN 2050002079854
copia
Codice del produttore 6850012
copia
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore per profilometro CD 140 AG 11

Uso:

Il tastatore standard incluso nella fornitura di MarSurf CD 140 AG 11 / CD 140 AF può essere utilizzato per attività di misurazione standard.

Per:

MarSurf CD 140 AG 11, n. art. 499301
MarSurf CD 140 AF, n. art. 499299