Cronometro a doppia lancetta con astuccio

Codice art.: 469610
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Risoluzione 1/5 s / 1/100 min
Registra per 30 min
Metrologia analogico
Tipo di prodotto Cronometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 469610
copia
EAN / GTIN 2050001049117
copia
Codice del produttore 135.0301-30
copia
Produttore HANHART 1882 GmbH, Hauptstraße 33, 78148 GÜTENBACH, Deutschland, www.hanhart-stoppuhren.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in metallo lappato al diamante (⌀ 55 mm) con anello di protezione sulla corona e protezione estesa contro la polvere e gli spruzzi d’acqua. Meccanismo di precisione antiurto (ancora, 7 rubini). Lancetta per tempi intermedi.

Uso:

Impiego universale, utilizzabile per il calcolo dei secondi e decimi di secondo con tempi intermedi a piacere. Particolarmente indicato per la misura cronometrica dei cicli di lavoro e dei tempi macchina.
  • Durante la misura cronometrica si possono azionare i tasti di start e stop a piacere.

Fornitura:

Incl. astuccio di pelle.