Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cronómetro de indicador doble con estuche

Número de artículo: 469610

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor de división de la escala 1/5 s / 1/100 min
Tiempo de indicación 30 min
Técnica de medición analógico
Tipo de producto Cronómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 469610
EAN / GTIN 2050001049117
Número del fabricante 135.0301-30
Fabricante/responsable HANHART 1882 GmbH, Hauptstraße 33, 78148 GÜTENBACH, Deutschland, www.hanhart-stoppuhren.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa metálica torneada con diamantes (⌀ 55 mm) con anillo y protección mejorada contra el polvo y el agua. Mecanismo de precisión protegido contra golpes (anclaje, 7 piedras). Indicador de seguimiento para medición de intervalos.

Aplicación:

De aplicación universal para mediciones decimales y de segundos con cualquier intervalo. Por ello, es especialmente adecuado para registrar ciclos de trabajo y tiempos de máquina.
  • Se puede activar el inicio y la parada en cualquier momento durante la medición temporal.

Volumen de suministro:

Incluido estuche de cuero.