• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tastatore 3D via radio, digitale, con punta tastatrice (⌀ 4 mm) XTOUCH, ⌀ Sfera tastatrice: 4mm

Codice art.: 359450 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Sfera tastatrice (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Serie XTOUCH
⌀ Gambo 16 mm
Risoluzione 0,005 mm
Accuratezza < 0,01 mm
Margine di deviazione x, y, z rispettivamente 7 mm
Lunghezza corpo 82 mm
Profondità corpo 39 mm
Larghezza corpo 67 mm
Lunghezza asta tastatrice libera 40 mm
Lunghezza complessiva (cassa e punta tastatrice) 134 mm
Margine di regolazione ± 0,4 mm
Peso 0,52 kg
Punta tastatrice di ricambio 359505 4
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Tipo di prodotto Tastatori
Alimentazione Funzionamento a batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 359450 4
EAN / GTIN 4062406370602
Codice del produttore 359450 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di trasmissione dei valori misurati in combinazione con GARANT Xconnect n. art. 359455 1.
  • Adatto solo per comandi Siemens e Heidenhain. La macchina necessita di una porta USB funzionante sul pannello di controllo.
  • Elevata precisione e linearità. Per la determinazione completamente automatica dei punti zero del pezzo, per la misurazione delle lunghezze, dei centri del foro, dei profili di riferimento e dell’allineamento dell’asse.
  • Regolazione pratica e semplice della rotazione concentrica.
  • Maggiore campo d’impiego in tutte le direzioni (x, y, z = 7 mm).
  • Custodia in metallo compatta.
  • Antipolvere e impermeabile = IP 67.
  • Protezione antirottura.
  • Semplice guida a menu.
  • Rapida messa in funzione senza modifica dell’hardware e ricorso ad assistenza tecnica.
  • Nessun intervento nel sistema operativo della macchina utensile!
  • Riduzione al minimo dei componenti scartati.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Trasmissione automatica al comando macchina dei valori misurati tramite GARANT Xconnect n. art. 359455 1.
Per la determinazione completamente automatica dei punti zero del pezzo, per la misurazione delle lunghezze, dei centri del foro, dei profili di riferimento e dell’allineamento dell’asse. È possibile anche un funzionamento manuale senza trasmissione via radio (senza XCONNECT).

Fornitura:

Inclusa batteria CR2 e punta tastatrice n. art. 359505 4.

Accessori speciali:

Chiavetta trasmissione XCONNECT n. art. 359455 1.

Nota:

Punta tastatrice adatta n. art. 359505 4. L’articolo viene installato in modo fisso su una macchina e può essere utilizzato su un’altra solo tramite una nuova richiesta di cicli. Non disponibile in Italia.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Per uso industriale.
  • Usare solo su superfici piane e pulite.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.
  • Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati