Pinza ER con guarnizione, ER 16, ⌀ Attacco nominale d: 10mm

Codice art.: 308906 10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 10 mm
Adattatore ER 16
Norma ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Modello 425 E
⌀ Esterno D 16,7 mm
Lunghezza complessiva L 27,5 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308906 10
copia
EAN / GTIN 2050001766953
copia
Codice del produttore 13723011000
copia
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la guarnizione per il passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar), è possibile serrare solo la dimensione nominale. Simile a norma ISO 15488-A.