Klieština ER s utesnením 10

Č. pol.: 308906 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 10 mm
Upínač ER 16
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Typ 425 E
Vonkajší ⌀ D 16,7 mm
Celková dĺžka L 27,5 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308906 10
EAN/GTIN 2050001766953
Číslo výrobcu 13723011000

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Poznámka:

S tesnením pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov) možno upnúť len menovitý rozmer. Podobne ako ISO 15488-A.
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka