• Il 1. agosto 2025 saremo chiusi. Dal 4. agosto 2025 saremo di nuovo a vostra disposizione. Vi auguriamo una vacanza estiva rilassante!
  • Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Inserto per troncatura, HB7020, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 273670 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 23.20 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 19.35 / 1 Articolo
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ±0,03 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273670 3
copia
EAN / GTIN 4045197719379
copia
Codice del produttore 273670 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
220
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
140
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
130
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
60
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
200
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
250
Uni
adatto per / [m/min]
 
continuo
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript