Set di ricarica, Modello: 1

Codice art.: 098547 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 13157
Tipo di prodotto Set di ricambio per cassetta di pronto soccorso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098547 1
copia
EAN / GTIN 4250108801207
copia
Codice del produttore 3003018
copia
Produttore/persona responsabile W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 TAUNUSSTEIN, Deutschland, www.soehngen.com

Descrizione

Esecuzione:

Ricarica bende di alta qualità a marchio Söhngen®.
Contenuto a norma DIN 13157.

Contenuto:

  • 2× sacchetti con chiusura a pressione in PE 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
  • 1× coperta isotermica SIRIUS® 210 x 160 cm (0701001)
  • 1× benda di medicazione DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 2× compresse oculari aluderm® DuOcul (1003340)
  • 1× confezione di bende aluderm® DIN, misura piccola (1003371)
  • 3× confezioni di bende aluderm® DIN, misura media (1003372)
  • 1× confezione di bende aluderm® DIN, misura grande (1003373)
  • 3× compresse DERMOTEKT® 10 x 10 cm da 2 pz. (1003401)
  • 2× bende di fissaggio adesive 4 m x 6 cm (1004101)
  • 2× bende di fissaggio adesive 4 m x 8 cm (1004102)
  • 1× salviette in tessuto non tessuto 200 x 300 mm, cad. 5 pezzi (1005007)
  • 2× mascherine chirurgiche tipo IIR a norma EN 14683-2019, singole (1005317)
  • 1× cerotto adesivo a rocchetto SÖHNGEN® 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 1× set di cerotti per bendaggio rapido 10 x 6 cm, 12 pezzi (1008213)
  • 1× set aluderm®-aluplast, misura piccola (1009152)
  • 4× salviette umidificate per la pulizia della pelle integra e senza ferite, singole (1009308)
  • 2× bende triangolari V SO RD (1010015)
  • 1× set di guanti in vinile, 4 pezzi, misura grande (1010073)
  • 1× compressa di ghiaccio istantaneo, misura piccola, a partire da 200 cm² (1012042)
  • 1× forbici per pronto soccorso da 19 cm, piegate (2001008)
  • 1× istruzioni di pronto soccorso SO, misure immediate da effettuare sul luogo dell’incidente (8001005)

Nota:

Le bende sterili SÖHNGEN sono utilizzabili per 20 anni a partire dalla data di produzione riportata sulla confezione.