Camiciotto di protezione tipo 5/6, bianco, Taglia unisex: L

Codice art.: 098369 L
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

HOLEX Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HOLEX

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Come misurare

Consegna in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore bianco
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Tipo di prodotto Giacca contro gli agenti chimici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098369 L
copia
EAN / GTIN 4067263622789
copia
Codice del produttore 098369 L
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Camiciotto di protezione (DPI di categoria III) tipo 5/6. Cappuccio di protezione monouso antistatico in tessuto non tessuto PP con laminato microporoso. Con colletto, polsini elastici, due tasche e chiusura frontale con bottoni a pressione.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Tipo 5
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 14126

Warning:

Uso previsto
  • Protegge dalle particelle solide disperse nell’aria, agenti chimici liquidi lievemente pericolosi, nebulizzazioni, schizzi d’acqua, agenti infettivi e particelle radioattive.
  • Adatto per lavori di costruzione, verniciatura, rimozione di amianto, manutenzioni e riparazioni in ambito industriale, operazioni nel settore farmaceutico o veterinario in caso di protezione contro virus e batteri e lavori forestali.
  • Indossare sopra il proprio abbigliamento.
  • Scegliere la grandezza della confezione adatta.
  • Non apportare modifiche all’abbigliamento di protezione.
  • Garantisce un effetto protettivo solo se l’area del corpo da proteggere è completamente coperta.
  • Smaltire dopo l’utilizzo.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non protegge da eventuali pericoli meccanici e termici.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • Non utilizzare in caso di contatto diretto con olio pesante e liquidi facilmente infiammabili. Evitare accumuli di liquidi sull’abbigliamento di protezione.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.