Paio di guanti Waredex Work® 550 7

Codice art.: 094545 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  17.55 / paia
  • da 10 paia
    CHF  14.60 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Proprietà elettrostatiche: 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
  • Privo di siliconi: sì
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 16
Caratteristiche guanti Certificazione per gli alimenti
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Proprietà elettrostatiche 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
Denominazione originale prodotto Waredex Work 550
Indossabilità Ottima
EN 388 4541X
Materiale supporto HPPE, vetro
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore grigio/beige
Materiale rivestimento PU
Misure guanti da lavoro 7
Peso 75 g
Lunghezza 255 mm - 265 mm
EN 388 resistenza all’abrasione 4
EN 388 resistenza al taglio 5
EN 388 resistenza allo strappo 4
Utilizzo riutilizzabile
Privo di siliconi
Traspirazione Ottima
Privi di DMF
Sensibilità tattile buona
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio moderata
Protezione contro il calore non disponibile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094545 7
EAN / GTIN 4008198755074
Codice del produttore 550/7

Descrizione

Esecuzione:

Waredex Work® 500. Ottima presa nel caso di oggetti oleosi o bagnati grazie al rivestimento ruvido in poliuretano. Buona indossabilità e sensibilità al tatto per il massimo comfort. Eccellente resistenza al taglio associata a una barriera meccanica.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.