Giacca ACTIVIQ, blu pervinca / nero, Taglia unisex: S

Codice art.: 091202 S
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

KÜBLER Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio KÜBLER

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza manica cm Altezza cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 35% cotone; 65% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 270
  • Lavaggio: Lavaggio delicato 60 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ACTIVIQ
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere Unisex
Composizione del tessuto 35% cotone; 65% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 270 g/m2
Lavaggio Lavaggio delicato 60 °C
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica pulizia delicata con percloroetilene
Asciugatura Asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette Calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C
Colore blu pervinca / nero
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Giacca da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091202 S
copia
EAN / GTIN 4053813269931
copia
Codice del produttore 1250 5365-4699-S
copia
Produttore/persona responsabile Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Descrizione

Esecuzione:

Linea di abbigliamento da lavoro sportiva KÜBLER ACTIVIQ di straordinaria indossabilità. Grazie alle zone con ampia libertà di movimento integrate l'abbigliamento si adatta perfettamente a qualsiasi situazione di lavoro. Con inserti dinamici catarifrangenti e a contrasto per una maggiore visibilità. Le ampie superfici libere offrono molto spazio per la personalizzazione del finissaggio. Per evitare graffi ai materiali delicati, tutte le chiusure sono coperte. Le numerose tasche applicate offrono ampio spazio per utensili, metri, cellulare, ecc.
Giacca aderente con colletto alto/rovesciabile moderno. La protezione per barba e mento aumenta la comodità del capo. Con zone con ampia libertà di movimento nell'area dei gomiti e delle spalle per una maggiore flessibilità. Facile personalizzazione grazie alla tasca pettorale EasyBrand sbottonabile.
  • Due tasche Napoleone con chiusura lampo.
  • Due tasche laterali con bottone a pressione.
  • Tasca interna con chiusura a strappo.
  • Tasca sul braccio con tasca portapenne integrata.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori.
Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello