{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Pulsschlag | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | Pulizia con percloroetileni | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C | |
Colore | blu scuro / antracite | |
Dimensione UK | 36L | |
Dimensione US | 36/35 | |
Dimensioni ES | 44L | |
Dimensioni NL | 102 | |
Taglia DE | 102 | |
Dimensione FR | 44L | |
Dimensione IT | 44L | |
Tipo di prodotto | Salopette |
Codice articolo |
091172 102
copia |
|
EAN / GTIN |
4053813267791
copia |
|
Codice del produttore |
3324 5353-4897-102
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |