Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lubrorefrigerante concentrato ad alta resa HPC VEG, Contenuto: 5l

Codice art.: 084265 5
copia

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Tanica
Contenuto 5 l
Colore giallo-marrone
Viscosità cinematica 77 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
Tipo di prodotto Lubrorefrigerante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084265 5
copia
Codice del produttore 2890842655
copia
Produttore/persona responsabile Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descrizione

Esecuzione:

Lubrorefrigerante concentrato per HPC a base di estere, adatto per adduzione interna e alte pressioni, senza ammine. Garantisce la pulizia delle macchine utensili e dei vetri trasparenti.
Lubrorefrigerante senza acido clorico e borico né formaldeide per applicazioni difficili. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall’utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.

Vantaggi:

I concentrati sono antiruggine, non danneggiano la vernice e sono fisiologicamente innocui, oltre che estremamente resistenti ai batteri. Non irritano la cute.
Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.

Uso:

Impiego universale per tutti i lavori di truciolatura (tornitura, fresatura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, taglio, rettifica). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione. Rapporto di miscela normale 1: 20, per materiali altamente resistenti e acciaio legato. Rapporto di miscela 1 : 10 a 1 : 15.

Nota:

Oli Jokisch per guide di scorrimento o guide per bancali disponibili su richiesta. Questi si abbinano perfettamente agli altri prodotti Jokisch (nessun residuo colloso) e possono essere utilizzati anche come olio idraulico e per cambio.