• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Hochleistungs-Kühlschmier-Konzentrat HPC VEG, Inhalt: 5l

Artikel-Nr.: 084265 5

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 5 l
Farbe gelb-braun
Kinematische Viskosität 77 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produktart Kühlschmiermittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084265 5
Herstellernummer 2890842655
Hersteller/verantwortliche Person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Beschreibung

Ausführung:

HPC-Kühlschmierkonzentrat auf Esterbasis, für IKZ und hochdruckgeeignet, aminfrei. Sorgt für saubere Werkzeugmaschinen und Sichtscheiben.
Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für hohe Ansprüche. Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.

Vorteil:

Konzentrate sind rostschützend, lackschonend und physiologisch unbedenklich, sehr stabil gegen Bakterienbefall, gut hautverträglich.
Verbessert Werkzeugstandzeit, Schneidleistung und Oberflächengüte. Chlorfrei − es entstehen keine schädlichen Dämpfe, umweltfreundlich.

Verwendung:

Universell für alle Zerspanungsarbeiten (Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen, Schleifen) geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe. Normales Mischungsverhältnis 1: 20, für hochfeste Werkstoffe und Edelstahl, Mischungsverhältnis 1 : 10 bis 1 : 15.

Hinweis:

Jokisch Gleitbahnöle bzw. Bettbahnöle sind auf Anfrage lieferbar. Diese sind optimal auf alle anderen Jokisch-Produkte abgestimmt (keine klebrigen Rückstände) und können auch als Hydraulik- und Getriebeöl verwendet werden.