• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Batterie alcaline al manganese, Dimensioni internazionali: LR3

Codice art.: 081551 LR3
Imposta il prezzo 4 Articolo (CHF 0.59 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
745 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni internazionali Imposta il prezzo 4 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 4
Composizione chimica Alcaline al manganese
Denominazione della batteria Micro, AAA
Dimensioni internazionali LR3
Tensione nominale 1,5 V
Ricaricabile no
Peso per singolo prisma 12,5 g
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081551 LR3
EAN / GTIN 4062406086046
Codice del produttore 081551 LR3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Batterie alcaline al manganese di elevata qualità con durata 2 o 3 volte superiore e tempo di conservabilità raddoppiato rispetto alle batterie zinco-carbonio.
Le batterie HOLEX offrono una scorta di energia affidabile e duratura.

Fornitura:

4 pezzi.