Parete laterale con materiale di fissaggio, set, Profondità 400 mm, Altezza: 2000mm

Codice art.: 990100 2000
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 74.50 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Altezza 2.000 mm
Larghezza 400 mm
Possibilità di montaggio come pannello divisore no
Per scaffalature a innesto con ripiani
Per scaffale di altezza 2.000 mm
Per profondità scaffale 400 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Struttura a pannelli divisori due pezzi
Materiale di montaggio fornito in dotazione
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Parete laterale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990100 2000
EAN / GTIN 4045197518118
Codice del produttore 990100 2000

Descrizione

Esecuzione:

Con □ da 9×9 mm e passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti, nonché accessori per pannello forato. Vedi Gruppo 95. Una parete laterale è composta da due pannelli forati da fissare gli uni sopra gli altri. Materiale di fissaggio incluso.

Uso:

Per il rivestimento laterale delle pareti a vista della scaffalatura (non possono essere montate tra due elementi). Per coprire un intero modulo scaffali a sinistra e a destra è necessario ordinare 2 pareti laterali.

Verniciatura:

Grigio antracite RAL 7016 termoverniciati.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello