Tagliadadi meccanico, Per dadi: M2-M6

Codice art.: 884850 M2-M6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per dadi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per dadi M2-M6
Larghezza del tagliente 8 mm
Lunghezza complessiva senza asta filettata 58,5 mm
Apertura 4 mm - 10 mm
Tipo di prodotto Tagliadadi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 884850 M2-M6
EAN / GTIN 4021176019906
Codice del produttore 55-0

Descrizione

Esecuzione:

Tagliadadi meccanico per spezzare dadi bloccati o fortemente serrati (fino a classe di qualità 6) senza danneggiare il perno a estremità filettate. Lo scalpello (con tagliente temprato) si sfila facilmente senza rimanere incastrato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello