Set di parallele temprate, lato inferiore magnetico, larghe 90 mm

Codice art.: 366321 90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero listelli 5 paio
Larghezza 10 mm
Altezza 15 mm; 23 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366321 90
EAN / GTIN 4062406250492

Descrizione

Esecuzione:

Precisione: tolleranza altezza ±0,01 mm; tolleranza larghezza ±0,02 mm.
Durezza: 48 HRC.

Vantaggi:

  • Impiego flessibile grazie ai magneti a barra integrati sul lato inferiore.
  • Riduzione dei tempi di allestimento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi