{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sporgenza A | 47 mm | |
Altezza di serraggio S | 0 mm - 90 mm | |
Lunghezza L | 95 mm | |
Larghezza B | 40 mm | |
Altezza H | 81 mm | |
Forza di serraggio massima | 16 kN | |
Coppia massima | 105 Nm | |
Per filettatura M | M12 | |
Tipo di prodotto | Tenditore compatto |
Codice articolo | 370143 47 | |
EAN / GTIN | 4062406233136 |