Stativo per OSIMESS, Denominazione originale prodotto: OSM5

Codice art.: 435020 OSM5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto OSM5
⌀ Pezzo massimo 200 mm
Corsa utile massima 60 mm
Lunghezza 225 mm
Larghezza 120 mm
Altezza 315 mm
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435020 OSM5
EAN / GTIN 2050001047755
Codice del produttore 62900015

Descrizione

Esecuzione:

Stativi a colonna per alesametri ad alta precisione OSIMESS.
Mediante una leva manuale con trasmissione a cremagliera la testina tastatrice viene introdotta nel foro.

Vantaggi:

Misurazioni precise, riproducibili e rapide. Sia il pezzo che lo strumento di misura non rischiano di essere danneggiati.

Uso:

Per il controllo rapido di pezzi prodotti in serie.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello