Set di innesti rapidi 10 pezzi, ⌀ Interno raccordo tubo: 9mm

Codice art.: 080176 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno raccordo tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 35 bar
⌀ Interno raccordo tubo 9 mm
Contenuto del set 10
Tipo di prodotto Nippli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080176 9
EAN / GTIN 4062406522582
Codice del produttore 080176 9

Descrizione

Esecuzione:

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura:-20 °C bis +100 °C.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello