Cartuccia Medium-Plus per intaglio radiale 3 mm

Codice art.: 274108 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no
  • Chiave di sistema: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR no
Chiave di sistema
Lunghezza complessiva L 72 mm
Profondità max gola tmax 20 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274108 3
EAN / GTIN 4062406384371

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275021275048.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l’adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i supporti). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.