Supporto per tornitura 16 mm

Codice art.: 278018 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Larghezza gola w 3 mm; 4 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR
Profondità cave tmax 12 mm
Ampiezza funzionale L4 16 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Vite 279816 3 (SW5; 5 Nm)
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 278018 16
EAN / GTIN 4062406381769

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029278036.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti