Porta PC S

Codice art.: 928752 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 15
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 15 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 200 mm
Larghezza 230 mm
Profondità 185 mm
Larghezza utile 145 mm
Peso 1,2 kg
Tipo di prodotto Porta PC

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928752 S
EAN / GTIN 4062406281724

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per PC in lamiera di acciaio da avvitare sotto un piano di lavoro. Posizione di fissaggio.
Il posizionamento verticale del PC.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.