{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | ZA | |
Grana | 40 | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | piatto-obliquo | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Platorello portante | Platorelli in lamiera di acciaio | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 565412 40 | |
EAN / GTIN | 4027497504039 | |
Codice del produttore | A27201250400045A |