{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Resistenza alle fiamme livello 4 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Lunghezza | 310 mm | |
Materiale supporto | Pelle caprina pieno fiore, pelle di crosta di bovino | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Contenuto | 1 | |
Materiale | Pelle caprina pieno fiore, fiore bovino di crosta | |
Campo di applicazione | Universale; Heavy Duty | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Modello B | |
Saldatura | MIG/MAG | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti per saldatura | |
Colore | giallo / bianco | |
Normativa | EN 407 | |
Tipo di prodotto | Guanti per saldatura |
Codice articolo | 094127 9 | |
EAN / GTIN | 7340118312828 | |
Codice del produttore | 118A GR.9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 118a, Misure guanti da lavoro: 9
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 24.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
CHF 20.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
CHF 7.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
6
pezzi
CHF 12.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo / bianco | grigio | bianco / marrone |
Lunghezza | 310 mm | 345 mm | 350 mm |
Materiale supporto | Pelle caprina pieno fiore, pelle di crosta di bovino | Fiore bovino / crosta di bovino | Crosta di bovino |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile | riutilizzabile |
Misure guanti da lavoro | 9 | 9 | 9 |
Saldatura | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
Tipo di guanto | Guanti per saldatura | Guanti per saldatura | Guanti per saldatura |