{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic VDE | |
Grandezza profilo | 1 | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Profilo Pozidriv − intaglio | 1 − 0,7×4,5 | |
Lunghezza lama | 80 mm | |
Lunghezza complessiva | 175 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 668392 1 | |
EAN / GTIN | 7610733278435 | |
Codice del produttore | 5180.SL 1-80 |