Afficheur de valeurs mesurées DUO, Type: DUO

Réf.: 434735 DUO
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ± 1 à ± 10000 µm
Lecture commutable mm / pouce
Résolution maximale 0,01 µm
Interface Interface Digimatic
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur 130 mm
Largeur 95 mm
Hauteur 50 mm
Poids 1 kg
Type de produit Afficheur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434735 DUO
EAN / GTIN 2050002040861
Réf. fabricant 830DUO0000

Description

Exécution:

Afficheur de valeurs mesurées compact avec écran tactile/couleur de 4,3 pouces et fonction de mémorisation des valeurs mesurées. Raccordement pour 2 palpeurs de mesure inductifs (demi-pont ou pont complet réversible). Appareil également compatible avec les palpeurs Tesa. Possibilité d’afficher simultanément jusqu’à 4 caractéristiques. Exportation de données au format DFQ ou CSV via le port USB.

Fonctionnement:

  • Fonctions de valeurs mesurées dynamiques: max., min., max.-min., (min.-max.)/2, moyenne.
  • Affichage des valeurs mesurées sous forme numérique et de barres en trois couleurs.
  • 2 entrées de commutation et 2 sorties de commutation, sans potentiel (par ex. transfert des valeurs mesurées, tolérance min./max.).
  • Adaptation automatique de la graduation en fonction des limites de tolérance.

Utilisation:

Possibilité d'utilisation comme afficheur pour tâches de mesure simples (+A, −A) et calcul des deux palpeurs (par ex. A+B, A−B, 0,5A+B). Pour une utilisation en atelier et en production.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation USB, pied.

Accessoire(s):

Extension en option avec cartes enfichables sur interface de bus de terrain: Profibus, Profinet ou Ethernet/IP.

Téléchargements et documents